やさしくラクケア とろとろ煮込み

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(80g) 注文コード73602507 品番089449
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥177
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

味わい豊かな、なめらかで食べやすいペースト状介護食。
すりつぶした豚肉と、玉ねぎのうまみがとけこんだ、甘辛つゆ風味のかつ煮風ペーストです。

原材料小麦粉(国内製造)、砂糖、牛脂豚脂混合油、デキストリン、しょう油、豚肉、パン粉、ゼラチン、玉ねぎエキス、パーム油、ポークエキス、みりん風発酵調味料、ブラウンルウ、酵母エキス、加糖卵黄、香辛料/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、香料、乳化剤、酸味料、(一部に卵・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) 栄養成分(80g当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質3.0g、脂質4.5g、糖質11.71g、食物繊維0.19g、ナトリウム290mg、カリウム39.2mg、カルシウム4.0mg、リン21.6mg、鉄0.16mg、亜鉛0.16mg、食塩相当量0.74g アレルギー卵・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン 賞味期限製造後1年6ヶ月 ユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4) ケース入数40 種類かつ煮風

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする