おいしくミキサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50g) 注文コード 73602638 品番 567500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥183
販売価格(税別)
169

調理しづらい素材を選び、ご家庭での食事をミキサーにかけました。
主食・主菜・副菜・箸休め・デザートの豊富な種類の組み合わせで様々なメニューをお楽しみいただけます。
食材の風味を大切にした、おいしいミキサー食です。
家庭では調理し難い(皮をむく、骨を取る、柔らかく煮る)素材を選びました。
鶏肉を甘辛いタレで香ばしく焼き上げました。

種類照焼チキン ケース入数12 賞味期限製造後1年6ヶ月 原材料鶏肉、しょうゆ、砂糖、発酵調味料、かつお節エキス、しょうが/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆・鶏肉を含む) アレルギー小麦・大豆・鶏肉 栄養成分(1袋当たり)エネルギー65kcal、たんぱく質4.6g、脂質2.6g、炭水化物5.9g、食物繊維0.0g、ナトリウム305mg、カルシウム3mg、鉄0.3mg、灰分0.9g、水分36.0g、食塩相当量0.8g ユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4)
注意
※医師栄養士の指導にもとづいて使用されることをお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする