曜日別特売
567525 おいしくミキサー ホリカフーズ 73602647

おいしくミキサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50g)
種類筍おかか煮
内容量1袋(50g)注文コード73602647品番567525
参考基準価格(税別)¥172販売価格(税込)¥183
販売価格(税別)
169

調理しづらい素材を選び、ご家庭での食事をミキサーにかけました。
主食・主菜・副菜・箸休め・デザートの豊富な種類の組み合わせで様々なメニューをお楽しみいただけます。
食材の風味を大切にした、おいしいミキサー食です。
家庭では調理し難い(皮をむく、骨を取る、柔らかく煮る)素材を選びました。
たけのことかつおの風味を生かし味わい深く仕上げました。

種類筍おかか煮ケース入数12賞味期限製造後1年6ヶ月原材料たけのこ、砂糖、かつお節エキス、しょうゆ/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆を含む)アレルギー小麦・大豆栄養成分(1袋当たり)エネルギー26kcal、たんぱく質0.8g、脂質0.2g、炭水化物5.2g、食物繊維0.5g、ナトリウム170mg、カルシウム4mg、鉄0.7mg、灰分0.7g、水分43.1g、食塩相当量0.4gユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4)
注意
※医師栄養士の指導にもとづいて使用されることをお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする