曜日別特売
567535 おいしくミキサー ホリカフーズ 73602665

おいしくミキサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(50g)
種類コーンサラダ
内容量1袋(50g)注文コード73602665品番567535
参考基準価格(税別)¥172販売価格(税込)¥183
販売価格(税別)
169

調理しづらい素材を選び、ご家庭での食事をミキサーにかけました。
主食・主菜・副菜・箸休め・デザートの豊富な種類の組み合わせで様々なメニューをお楽しみいただけます。
食材の風味を大切にした、おいしいミキサー食です。
家庭では調理し難い(皮をむく、骨を取る、柔らかく煮る)素材を選びました。
スイートコーンにマヨネーズを加えたクリーミーなサラダです。

種類コーンサラダケース入数12賞味期限製造後1年6ヶ月原材料とうもろこし(遺伝子組換えでない)、マヨネーズ/調味料(アミノ酸)、香辛料抽出物、(一部に卵・大豆・りんごを含む)アレルギー卵・大豆・りんご栄養成分(1袋当たり)エネルギー109kcal、たんぱく質1.3g、脂質7.7g、炭水化物8.6g、食物繊維0.8g、ナトリウム68mg、カルシウム4mg、鉄0.4mg、灰分0.5g、水分31.9g、食塩相当量0.2gユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4)
注意
※離乳開始前のお子さまは、必ず専門家の指導を受けてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする