種類ストロベリー味賞味期限製造後1年原材料液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、酵母、食塩/カゼインNa、乳化剤、リン酸K、V.C、クエン酸K、クエン酸Na、香料、炭酸Mg、紅麹色素、塩化K、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.K、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)アレルギー乳成分・大豆栄養成分(1本当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、食物繊維2.5g、ナトリウム110mg、亜鉛2.0mg、鉄1.5mg栄養機能食品食物繊維・カルシウム・ビタミンD・鉄