曜日別特売
AD-101BK PD45W対応 海外用マルチ変換プラグ AD-101BK ドリテック 73616265

AD-101BK PD45W対応 海外用マルチ変換プラグ AD-101BK ドリテック 73616265
AD-101BK PD45W対応 海外用マルチ変換プラグ AD-101BK ドリテック 73616265
AD-101BK PD45W対応 海外用マルチ変換プラグ AD-101BK ドリテック 73616265
AD-101BK PD45W対応 海外用マルチ変換プラグ AD-101BK ドリテック 73616265
AD-101BK PD45W対応 海外用マルチ変換プラグ AD-101BK ドリテック 73616265
AD-101BK PD45W対応 海外用マルチ変換プラグ AD-101BK ドリテック 73616265
AD-101BK PD45W対応 海外用マルチ変換プラグ AD-101BK ドリテック 73616265
AD-101BK PD45W対応 海外用マルチ変換プラグ AD-101BK ドリテック 73616265
AD-101BK PD45W対応 海外用マルチ変換プラグ AD-101BK ドリテック 73616265

PD45W対応 海外用マルチ変換プラグ AD-101BKAD-101BK

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73616265
品番
AD-101BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

AD-101PD45W対応 海外用マルチ変換プラグ
これ1つで、ノートパソコン・タブレット・スマートフォンもまとめて充電!
海外のコンセントに直接刺して使用できる電源変換プラグ
200以上の国と地域に対応する4タイプのコンセント形状
45W(単独接続時)PD対応のUSB Type-C 1口
複数の携帯機器を同時に接続 ※最大5台USB充電可能
3口のUSB Type-Cポート搭載
2口のType-Aポート搭載
交換可能ヒューズ内蔵(スペア1個付)
※電圧の変換はできません
※日本国内では使用できません

付属品
スペアヒューズ×1個(本体内蔵)
質量(g)
165
出力
【ACコンセント】AC100~240V/10A(パススルー)※110Vの地域では1100W以上の機器は使用できません。【USB-TypeC(PD)】単独接続時:45W、複数接続時:30W、【USB-TypeC(5V)】単独接続時:Type-C(5V):5V/3A、【USB-A×2】単独接続時:Type-A:5V/2.4A、複数接続時:合計3A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×53×76
入力
AC100~240V 50/60Hz、10A(ACコンセント)+1A(USB充電器)
取扱説明書:(1.26MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする