イーストアイ
イーストアイの 歩行関連
イーストアイの 歩行器
セーフティーアーム 交互式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73617898
品番
KSAR-C
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥15,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
15,980
バスケットに入れる
幅56cmのコンパクト設計。ご家庭でも。
2段階グリップで立ち上がり補助にも。
グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
材質
フレーム:アルミ(一部スチール)
質量(kg)
3.1
色
シルバー
ケース入数
4
寸法(cm)
幅56×奥行49×高さ70〜80(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅51×奥行9×高さ72、ハンドル内幅:45、下段グリップ高:35〜45
機能
折りたたみ
最大使用者体重(kg)
100