フジホーム
フジホームの 歩行関連
フジホームの 杖
フジホームの 一本杖
かるがもE4点DX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73620043
品番
WB3778
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
広い接地面が体を安定して支えます。
斜めから地面を突いてもしっかり地面を捉え続ける、4点DX先ゴムを採用しました。
自立するので手を離しても倒れません(
付属品
ストラップ(ひも)
材質
グリップ:ポリプロピレン、シャフト:アルミ、ストラップ:ナイロン、先ゴム:合成ゴム
色
ブラック
質量(g)
約435
ケース入数
10
寸法(cm)
長さ約75〜97.5(10段階/2.5)、グリップ長さ:12.3、ベース部:約10
パイプ径(Φmm)
上部:19、下部:16
取得規格
SGマーク取得商品
適合ゴムチップ内径(mm)
16
注意
※磁石の力で吊下げはできません。