AS-T16PK 折りたたみステッキ「てのひら」 朝日産業(捕虫器・包装機器) 73620156

折りたたみステッキ「てのひら」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ピンク/花柄
内容量1本注文コード73620156品番AS-T16PK
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

てのひらサイズほどに小さくたためるステッキ。
コンパクトに5段階に収納できる折りたたみ式ステッキ。旅行などでの携帯に便利。収納時はショルダーバッグに入るほど小さくたたんで携帯し、必要な時だけいつでも気軽に使えます。
グリップと支柱の連結部が細く、自然に指の間に収まります。
フラットなグリップの上部が手のひら全体を均等に支え、疲労感を軽減します。

付属品ストラップ材質本体:アルミニウム、グリップ:楓ピンク/花柄質量(g)約265ケース入数30寸法(cm)長さ77~82(3段階/2.5)、グリップ長さ:11、折りたたみ時:11×23、ゴムチップ底径:2.6パイプ径(Φmm)上部:19、下部:16取得規格SGマーク取得商品アズワン品番64-9617-86適合ゴムチップ内径(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする