折りたたみステッキ「てのひら」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73620165 品番 AS-T16WE
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

てのひらサイズほどに小さくたためるステッキ。
コンパクトに5段階に収納できる折りたたみ式ステッキ。旅行などでの携帯に便利。収納時はショルダーバッグに入るほど小さくたたんで携帯し、必要な時だけいつでも気軽に使えます。
グリップと支柱の連結部が細く、自然に指の間に収まります。
フラットなグリップの上部が手のひら全体を均等に支え、疲労感を軽減します。

付属品ストラップ 材質本体:アルミニウム、グリップ:楓 ワイン/花柄 質量(g)約265 ケース入数30 寸法(cm)長さ77〜82(3段階/2.5)、グリップ長さ:11、折りたたみ時:11×23、ゴムチップ底径:2.6 パイプ径(Φmm)上部:19、下部:16 取得規格SGマーク取得商品 アズワン品番64-9617-87 適合ゴムチップ内径(mm)16
注意
※フックには重いものをぶら下げないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする