MotoM
MotoMの 卓上ライト
MotoMの スタンドライト
オリンピア照明 LEDスタンド 切子スタンドライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73655706
品番
KRI001B
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
独自の製法によりきらめく切子ガラスと柔らかな透過光から創出する布セードからなり、日本的な暖かみや懐かしさに加え、デザインの斬新さをもったこだわりのある商品
色
青
色(本体)
青
材質
スチール、ガラス(切子)、布
質量(g)
1500
消費電力(W)
5.2
スイッチ
中間スイッチ
寸法(Φ×高さH)(mm)
166×400
光源寿命
約40,000時間
アーム
固定
電球の種類
LED