代表画像

ONGU0507ANEN-MJ AH8015 転削用チップ ONGU-MJ タンガロイ 73656488 ONGU0507ANEN-MJ AH8015 転削用チップ ONGU-MJ タンガロイ 73656488

転削用チップ ONGU-MJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード73656488 品番ONGU0507ANEN-MJ AH8015
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
種別AH8015 寸法S(mm)7 寸法LE(mm)4.9 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)0.7 寸法IC(mm)13 寸法APMX(mm)3.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする