ONMU0705ANPN-MJ AH8015 チップ ONMU/ONHU0705 タンガロイ 73656567

代表画像

ONMU0705ANPN-MJ AH8015 チップ ONMU/ONHU0705 タンガロイ 73656567 ONMU0705ANPN-MJ AH8015 チップ ONMU/ONHU0705 タンガロイ 73656567

チップ ONMU/ONHU0705

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード73656567 品番ONMU0705ANPN-MJ AH8015
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種別AH8015 寸法S(mm)6.2 寸法LE(mm)7.2 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)17.3 寸法APMX(mm)4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする