代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ ONMU/ONHU0705
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
73656576
品番
ONMU0705ANPN-ML AH8015
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
AH8015
寸法S(mm)
6.2
寸法LE(mm)
7.2
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
17.3
寸法APMX(mm)
4.8