CAPTAIN STAG
CSシャルマン ダブルステンレスマグカップ220
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
モーブピンク
ライトベージュ
アッシュパープル
モーブピンク
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73658466
品番
UH-2032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
放熱しにくい中空2重構造。
冷めにくいダブルステンレスマグカップ。
持ち手は天然木を使用で熱くなりにくい。
本体は段付きなので重ねて収納できます
材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、取っ手:天然木
寸法(mm)
70×104×80
色
モーブピンク
容量(mL)
220
質量(g)
112