画像準備中

防犯カメラ取付四角ボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合(パイプ径)Φ80〜200、(バンド径)25mm 注文コード73662768 品番PV4B-2010FPJ
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は適合など2種類から選べます 他の種類を見る

小型防犯カメラ等の取り付けに最適。
ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます!

ベージュ 付属品ポールバンド金具付 適合(パイプ径)Φ80〜200、(バンド径)25mm 保護等級IP65
注意
※重量2kg以下、出しろが300mm以下の具にご使用下さい。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする