曜日別特売
F361 USBマルチセパレートソケットCA+C2A2 SEIWA(セイワ) 73665561

USBマルチセパレートソケットCA+C2A2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73665561
品番
F361
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

UAB-Aが3個・USB-Cが3個搭載のセパレート型DCソケットです。
同時充電可能。
クリップ付で自由な設置が可能。
通電LEDランプ付。

用途
スマホの充電
幅(mm)
30
高さ(mm)
70
奥行(mm)
23
注意
※12/24V兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする