アルベ(チトセ)
arbe 白衣七分袖(兼用) DN-6853
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
3L
4L
L
LL
M
S
SS
色
白
白
黒
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73750653
品番
DN-6853
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
白
サイズ
M
仕様
比翼ボタン、両脇スリット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
74
機能
制電
バスト(cm)
114
素材
双糸ツイル
色番
C-1