曜日別特売

白衣(八分袖)[兼用]

白衣(八分袖)[兼用] - アルベ(チトセ)白衣(八分袖)[兼用] - アルベ(チトセ)白衣(八分袖)[兼用] - アルベ(チトセ)白衣(八分袖)[兼用] - アルベ(チトセ)

より動きやすく、美しく。 これまでの白衣の課題をひとつひとつ解決。

色
ホワイト
素材
ツイル(ポリエステル65%、綿35%)
性別
男女兼用
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
袖丈(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03107646DN89084L5846.582138
¥6,900
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
03108066DN8908LL54.545.578126
¥6,900
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
03108800DN89074L5846.582138
¥6,800
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
03108967DN8908S5041.570108
¥6,900
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
03110830DN8907L534576120
¥6,800
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
03113027DN8908L534576120
¥6,900
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする