※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
先端交換式ヘッド VBO long
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
73794833
品番
VBO080L12.0R900-4S05 AH715
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥26,356
販売価格(税別)
¥
23,960
バスケットに入れる
刃数
4
直径(Φmm)
8.00
接続ねじ
S05
スパナ
KEYV-S05
寸法LF(mm)
18.00
寸法RE(mm)
1.00
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
7.0
最大切込み(mm)
12.00
寸法DCSFMS(mm)
7.70
寸法FHA(°)
30.0
寸法PRFA(°)
33.60
寸法PRFRAD(mm)
90.00