※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の HIDランプ
Panasonic(パナソニック)の メタルハライドランプ
セラメタプレミアS 片口金 E形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73813206
品番
MT35CELWEUN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,500
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
口金
EU10
定格消費電力(W)
35
長さ(mm)
109
質量(g)
43
管径(Φmm)
22
全光束(Lm)
3500
仕様
70形 透明形
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
0.46(85V)
色温度(K)
3000