画像準備中

セラメタプレミアS 片口金 E形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73813312 品番MT100FCEWWEUN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,040
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
口金EU10 定格消費電力(W)100 長さ(mm)116 質量(g)58 管径(Φmm)27 全光束(Lm)11500 仕様70形 透明形 定格寿命(時間)15000 ランプ電流(A)1.10(93V) 色温度(K)3500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする