リストレスト 疲労軽減 超柔軟性素材 「EXGEL(R)(エクスジェル)」 FITTIO パームレスト

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73824573 品番 MOH-FTRWH
参考基準価格(税別)¥4,460 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

働きすぎの手、指、肩に、疲れを緩和する3つの処方!横浜市総合リハビリテーションセンターとの共同開発によって生まれた、疲労軽減リストレスト”FITTIO(フィッティオ)”。

ホワイト 材質表面:ポリウレタン合成皮革、 裏面:ポリウレタン、 内部:合成ゴム 本体質量(g)56 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73824564
2019-07-22
用途:
パソコンを使うとき
電気・ガス・熱供給・水道業

パッドつきのはマウスの動く範囲が限定されるので、手首を乗せるだけのがほしかった。これは望みどおりで使いやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする