PANDUIT(パンドウイット)
コルゲートチューブ ポリエチレン スリットなし
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1巻
色
黒
注文コード
73833822
品番
CLTS150F-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
長さ・色・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
用途
電線、ケーブルの保護及び摩耗防止
色
黒
材質
ポリエチレン
内径(Φmm)
40.0
トラスコ品番
100-8865
質量(kg)
21.32
使用温度範囲(℃)
-40~50
使用場所
屋内
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。