PANDUIT(パンドウイット)
コルゲートチューブ ポリエチレン スリットなし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻
色
黒
注文コード
73833865
品番
CLTS38F-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・色・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
用途
電線、ケーブルの保護及び摩耗防止
色
黒
材質
ポリエチレン
内径(Φmm)
10
トラスコ品番
100-7371
質量(kg)
1.25
使用温度範囲(℃)
-40~50
使用場所
屋内
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。