曜日別特売
CLTS38F-C3 コルゲートチューブ ポリエチレン スリットなし PANDUIT(パンドウイット) 73833874

CLTS38F-C3 コルゲートチューブ ポリエチレン スリットなし PANDUIT(パンドウイット) 73833874
CLTS38F-C3 コルゲートチューブ ポリエチレン スリットなし PANDUIT(パンドウイット) 73833874

コルゲートチューブ ポリエチレン スリットなし

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻オレンジ注文コード73833874品番CLTS38F-C3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。

用途電線、ケーブルの保護及び摩耗防止オレンジ材質ポリエチレン内径(Φmm)10.0トラスコ品番113-5851質量(kg)1使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋内
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする