2次元コード読取センサ用 フラット照明

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73903402 品番 ANPLFLT108R
参考基準価格(税別)¥85,400 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

高輝度・高均一性を同時に実現

用途コネクタ業界・・・コネクタピンのピッチ計測、液晶業界・・・マーク検査、データコード読み取り 外形寸法(mm)(外径)132(内径)124 消費電力(W)14.7 外形寸法H(mm)17 発光色 発光面(mm)108×114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする