Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ステージ/画像処理
Panasonic(パナソニック)の 画像処理
Panasonic(パナソニック)の 照明
2次元コード読取センサ用 フラット照明
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73903427
品番
ANPLFLT150R
参考基準価格(税別)
¥151,300
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
高輝度・高均一性を同時に実現
用途
コネクタ業界・・・コネクタピンのピッチ計測、液晶業界・・・マーク検査、データコード読み取り
外形寸法(mm)
(外径)174(内径)152
消費電力(W)
24
外形寸法H(mm)
17
発光色
赤
発光面(mm)
150×142