2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ

(2件のレビュー)
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量
1個
定格圧力範囲(kPa)
-100~100
仕様
アジア用
型式
標準、低圧用、ショートポートタイプ
注文コード
73943966
品番
DP-101-M-P
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

2画面3色表示で操作が簡単!

曲げ半径(mm)
R2
出力方式
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
定格圧力範囲(kPa)
-100~100
保護構造
IP40(IEC)
型式
標準、低圧用、ショートポートタイプ
繰返し精度
±0.1%F.S.(±2digits以内)
配線長
0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能
材質
LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)
使用周囲温度(℃)
-10~50(結露および氷結しないこと)
応差(ヒステリシス)
最小1digit(可変)
耐圧力(kPa)
500
設定圧力範囲(kPa)
-101~101
圧力種類
ゲージ圧
圧力ポート
M5めねじ
電源電圧(V)
12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間
出力動作
N.O./N.C.をキー操作により選択
出力モード
EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード
接続方式
コネクタ接続
表示灯
橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力1 ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:比較出力2 ON時点灯)
短絡保護
装備
付属品
CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本
質量(g)
約30
仕様
アジア用
種類
-
適合規格
CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-UL認証
表示
4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000msキー操作により選択)
材質(ケース)
PBT(ガラス繊維入)
ケーブル
コネクタ付ケーブル2m付属
耐振動(耐久)
10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付時・フラットアタッチメント装着時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)
保存温度範囲(℃)
-10~60
消費電力(mW)
通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード:STD時 480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時 360以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下)
温度特性
±0.5%F.S.以内(20℃時を基準)
比較出力
最大流出電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(比較出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)
表示圧力範囲(kPa)
-101~101
アナログ電圧出力
-
適合流体
非腐食性気体
外部入力
-
材質(スイッチ部)
シリコーンゴム
耐電圧(V/min)
AC1000 充電部一括・ケース間
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
アナログ電流出力
-
保存湿度範囲(%RH)
35~85
使用周囲湿度(%RH)
35~85
耐振動(耐久)(Hz)
10~500 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付時・フラットアタッチメント装着時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)
材質(圧力ポート)
SUS303
応答時間(ms)
2.5、5、10、25、50、100、250、500、1000、5000キー操作により選択
耐衝撃(耐久)(m/s2)
100(約10G) XYZ各方向3回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47091983
2023-03-09
用途: 分析ガスの圧力表示
製造業

商社で購入するより納期が早く価格も安かった。
問題なく使用できている。

対象商品 : 47092001
2017-03-24
用途: 農業で 土壌水分計 のメーカー製品の同等品を制作
松富園農・林・水産業

思ったより簡単に組み立てられた。
 大変だったのは、本体と計測部の接続。
オプションの接続ネジを追加注文し、
ホームセンターで、中継ネジとタップを入手し
計測部にネジを切って 接続した。
また、秋葉原でミニチュアリレーを入手して
本体のON/OFF出力に接続。本体電源と共通。
 リレー接点側に電磁弁を接続。
アナログ出力に 日置のデータロガー LR5043
で 動作を 記録し、PC で確認。
以上

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする