435-0006-04 赤外線サーモグラフィー FLIR ONE for iOS Gen 3 PRO Flir(フリアーシステムズ) 74044346

435-0006-04 赤外線サーモグラフィー FLIR ONE for iOS Gen 3 PRO Flir(フリアーシステムズ) 74044346 435-0006-04 赤外線サーモグラフィー FLIR ONE for iOS Gen 3 PRO Flir(フリアーシステムズ) 74044346 435-0006-04 赤外線サーモグラフィー FLIR ONE for iOS Gen 3 PRO Flir(フリアーシステムズ) 74044346 435-0006-04 赤外線サーモグラフィー FLIR ONE for iOS Gen 3 PRO Flir(フリアーシステムズ) 74044346

赤外線サーモグラフィー FLIR ONE for iOS Gen 3 PRO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74044346 品番435-0006-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様【MRDT】150mK、【ビデオおよび静止画表示/撮影】1440×1080ピクセルで保存、【スポットメーター】オフ/℃、分解能0.1℃ 質量(g)36.5 精度±3℃もしくは±5% パーセンテージは、周囲温度とシーン温度の差異、起動後60秒で端末温度15℃〜35℃/シーン温度5℃〜120℃時 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×14×68 センサー【赤外線】ピクセルサイズ12μm、スペクトル波長8〜14μm 解像度【熱画像】160×120ピクセル、【可視画像】1440×1080ピクセル シャッター自動/手動 視野角【HFOV/水平】55±1°/43±1° 充電時間(分)40 モード【キャプチャー】ビデオ、静止画、タイムラプスおよびパノラマ 記録ファイル形式静止画:温度情報付きのJPEG、ビデオ:MEPG-4 フォーカス15cm(固定)〜無限大 通信可能距離(m)【調整可能MSX距離】0.3〜無限大 各種認証MFi(iOSバージョン)、RoHS、CE/FCC、CEC-BC、EN61233 デバイスタイプ凸型Lightning、充電:凹型microUSB-C (5V/1A) フレームレート8.7Hz パレットグレー(ホワイトホット)、ホッテスト、コールデスト、アイアン、レインボー、コントラスト、アークティック、ラバ、ホイール 動作温度範囲(℃)0〜35、バッテリー充電:0〜30、非動作:-20〜60 稼働時間(時間)1 ダイナミックレンジ【シーン内】-20〜400℃ 落下衝撃(m)1.8
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする