※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
ショルダー エクストリーム シャンクタイプフライス EXSAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃数
3
2
3
4
5
寸法D1(Φmm)
18.3
14.6
18.3
23.4
28.4
29
37
23
寸法L(mm)
130
90
110
130
160
140
180
150
200
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74075208
品番
EXSAP-3020-11-50-S20
参考基準価格(税別)
¥34,650
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
高能率・高精度な肩削り加工が可能
クーラント穴付き
用途
平面削り、肩削り(コーナーR)、溝削り、ヘリカル加工、突き加工
刃数
3
寸法L(mm)
130
寸法D1(Φmm)
18.3
寸法l2(mm)
50
寸法ls(mm)
80
寸法Ds(Φmm)
20
寸法Dc(Φmm)
20
適合インサート
ZNGU1105※※ZER-※※
FIG
1