DIJET(ダイジェット工業)
ショルダー エクストリーム シャンクタイプフライス EXSAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃数
2
2
3
4
5
寸法D1(Φmm)
23
14.6
18.3
23.4
28.4
29
37
23
寸法L(mm)
180
90
110
130
160
140
180
150
200
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74075314
品番
EXSAP-2025-100-S25
参考基準価格(税別)
¥34,650
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
高能率・高精度な肩削り加工が可能
クーラント穴付き
用途
平面削り、肩削り(コーナーR)、溝削り、ヘリカル加工、突き加工
刃数
2
寸法L(mm)
180
寸法D1(Φmm)
23
寸法l2(mm)
100
寸法ls(mm)
80
寸法Ds(Φmm)
25
寸法Dc(Φmm)
25
適合インサート
ZNGU1709※※ZER-PM