曜日別特売
EXSAP-2032-70-S32 ショルダー エクストリーム シャンクタイプフライス EXSAP DIJET(ダイジェット工業) 74075323

ショルダー エクストリーム シャンクタイプフライス EXSAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃数2
寸法D1(Φmm)29
寸法L(mm)150
内容量1本注文コード74075323品番EXSAP-2032-70-S32
参考基準価格(税別)¥36,270販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

高能率・高精度な肩削り加工が可能
クーラント穴付き

用途平面削り、肩削り(コーナーR)、溝削り、ヘリカル加工、突き加工刃数2寸法L(mm)150寸法D1(Φmm)29寸法l2(mm)70寸法ls(mm)80寸法Ds(Φmm)32寸法Dc(Φmm)32適合インサートZNGU1709※※ZER-PM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする