曜日別特売
MSX-2032-M16 ショルダー エクストリーム モジュラーヘッドタイプ MSX DIJET(ダイジェット工業) 74076644

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSX-2032-M16 ショルダー エクストリーム モジュラーヘッドタイプ MSX DIJET(ダイジェット工業) 74076644
MSX-2032-M16 ショルダー エクストリーム モジュラーヘッドタイプ MSX DIJET(ダイジェット工業) 74076644

ショルダー エクストリーム モジュラーヘッドタイプ MSX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃数2
寸法C(mm)12
寸法Dc(Φmm)32
内容量1個注文コード74076644品番MSX-2032-M16
参考基準価格(税別)¥36,270販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

高能率・高精度な肩削り加工が可能
クーラント穴付き

刃数2寸法Dc(Φmm)32寸法Lf(mm)43寸法Db(Φmm)29寸法MDM16寸法C(mm)12寸法W(mm)22適合インサートZNGU1709※※ZER-PMアズワン品番65-2056-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする