曜日別特売
MSX-4030-11-M16 ショルダー エクストリーム モジュラーヘッドタイプ MSX DIJET(ダイジェット工業) 74076723

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSX-4030-11-M16 ショルダー エクストリーム モジュラーヘッドタイプ MSX DIJET(ダイジェット工業) 74076723
MSX-4030-11-M16 ショルダー エクストリーム モジュラーヘッドタイプ MSX DIJET(ダイジェット工業) 74076723

ショルダー エクストリーム モジュラーヘッドタイプ MSX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃数4
寸法C(mm)12
寸法Dc(Φmm)30
内容量1個注文コード74076723品番MSX-4030-11-M16
参考基準価格(税別)¥45,050販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

高能率・高精度な肩削り加工が可能
クーラント穴付き

刃数4寸法Dc(Φmm)30寸法Lf(mm)43寸法Db(Φmm)29寸法MDM16寸法C(mm)12寸法W(mm)22適合インサートZNGU1105※※ZER-※※
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする