※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の チップ
DIJET(ダイジェット工業)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
DIJET(ダイジェット工業)の 特殊形状
チップ RDMT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
PVDコーティング/JC8050
注文コード
74076906
品番
RDMT1204MOE-ML JC8050
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVDコーティング/JC8050
精度
M
寸法D(Φmm)
4.4
寸法T(mm)
4.8
寸法Dc(Φmm)
12