※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ RDMT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PVDコーティング/JC8118 注文コード74076915 品番RDMT1204MOT JC8118
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材質など30種類から選べます 他の種類を見る
材質PVDコーティング/JC8118 精度M 寸法D(Φmm)4.4 寸法T(mm)4.8 寸法Dc(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする