チップ SPMT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PVDコーティング/JC7550 逃げ角(度)11 コーナー半径(mm)1.5 注文コード74078236 品番SPMT100415ZPER-SM JC7550
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は材質・逃げ角・コーナー半径など8種類から選べます 他の種類を見る

チタン合金・耐熱合金等難削材加工に最適!
コーティングの密着性が強く耐欠損性と平滑性に優れる。
低下化学反応性で平滑な表面のため刃先に熱がこもりにくい被削材に対する耐溶着性が向上。

用途高送り・形状加工用 適合SKG-10およびMSG-10タイプ用 材質PVDコーティング/JC7550 形状正方形 精度M 逃げ角(度)11 コーナー半径(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする