DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の チップ
DIJET(ダイジェット工業)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
DIJET(ダイジェット工業)の 特殊形状
チップ SPMT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
PVDコーティング/JC8050
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
2
注文コード
74078279
品番
SPMT140520ZPTR-PM JC8050
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・逃げ角・コーナー半径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
チタン合金・耐熱合金等難削材加工に最適!
コーティングの密着性が強く耐欠損性と平滑性に優れる。
低下化学反応性で平滑な表面のため刃先に熱がこもりにくい被削材に対する耐溶着性が向上。
用途
高送り・形状加工用
適合
SKG-14タイプ用
材質
PVDコーティング/JC8050
形状
正方形
精度
M
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
2