XNHU0806AEN-W DH103 チップ XNHU DIJET(ダイジェット工業) 74082637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ XNHU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード74082637品番XNHU0806AEN-W DH103
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
用途高能率・平面削り用仕様さらい刃材質PVDコーティング/DH103寸法A(mm)17.5精度H寸法T(mm)6.5寸法rε(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする