※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ ZNGU

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PVDコーティング/JC8050 注文コード74082935 品番ZNGU170908ZER-PM JC8050
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材質・コーティング・寸法REなど30種類から選べます 他の種類を見る
材質PVDコーティング/JC8050 寸法A(mm)16.9 精度G 寸法B(mm)10 寸法T(mm)8.8 寸法rε(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする