1.1インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 マウントC 光学倍率 注文コード74091816 品番TPC2-HMS65D-VIE-FIL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品はマウント・焦点距離・光学倍率など26種類から選べます 他の種類を見る

ワーキングディスタンス約160mmの物体側テレセントリックレンズです。2/3 型500 万画素、1 型900 万画素などのハイメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。

マウントC W.D.(mm)67.5 光学倍率 センサー寸法(mm)17.6(1.1") 視野1" 4.8×6.4、1.1" 5.2×7.1 被写界深度(mm)0.14〜1 TVディストーション-0.009% NA(開口数)0.14〜0.02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする