サーモゲート 零-ZERO-

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74131479 品番TG000
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

信頼のオムロン社製センサーを搭載しています。
単3電池4本もしくはmicro-USB給電が可能です。
電池駆動でコンセント不要のため場設置場所も選びません。
表面温度を測定し、37.5℃以上を検知した場合、アラート音でお知らせします。
検知距離は約30〜50cmで、0.5秒以内に表面温度を測定、マスクをしたままでも非接触で判定可能です。
多くの人が通過するビルのエントランスやオフィスの入り口、ホテルなどのフロントカウンターなどの入り口に気軽に導入可能です。
本体付属の磁石もしくは両面テープでも簡単に設置することができます。

用途サーモゲート 零-ZERO-専用スタンド トラスコ品番256-2319 幅(mm)85 高さ(mm)110 質量(g)114 奥行(mm)23 測定範囲(℃)35〜42 測定視野範囲(mm)300〜500 アズワン品番64-9111-45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74131479
2022-07-11
用途:
店舗玄関入り口に設置してます。
飲食業

便利に使えてます。
誤作動もほとんど無く、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする