橋本クロス
橋本クロスの キッチン・調理用品
橋本クロスの ふきん(カウンタークロス 等)
カウンタークロス(ハーフ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200枚)
注文コード
74152479
品番
1AW
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
耐摩耗性があり毛羽立ちが少なくしています。
乾きが早く菌の繁殖を抑えます。
用途
食品・弁当工場
スーパーのバックヤード
飲食店等
トラスコ品番
217-0638
材質
レーヨン、ポリエステル
寸法(mm)
350×300
質量(kg)
8.1
色
ホワイト
アズワン品番
64-4790-86
入数
50枚×24袋
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません