即席ラーメンメーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 DRきらきらパステル 注文コード74178388 品番UDR1N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

電子レンジで手軽に即席麺が調理できる、即席ラーメンメーカー♪
調理後はそのまま器に使えるから洗い物も少ない!
火を使わないから安心安全!
焼きそばや、つけ麺向けに便利な湯切り口付き。

仕様ゆで時間の目安(水からの調理)約7分、ゆで時間の目安(お湯からの調理):約3分 材質ポリプロピレン 高さ(mm)約80 奥行(mm)約190 耐熱温度(℃)-20〜140 DRきらきらパステル
注意
※電子レンジで加熱の際はフタを外してください。フタは湯切り用です。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする