ゆでパスタ調理ケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 DRきらきらパステル 耐熱温度(℃)140 注文コード74178433 品番UDP2
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は柄・耐熱温度など5種類から選べます 他の種類を見る

レンジで簡単にあつあつパスタが2人分(約200g)出来上がります。
パスタ計量穴と湯切り口がついて、とっても便利!!レトルトソースを混ぜるだけで、ソースも温まってそのまま召し上がれます。
※お好みにより30秒程再加熱されるとあつあつになります。丈夫な肉厚設計で、変形しにくくなっています。

耐熱温度(℃)140 DRきらきらパステル 仕様ゆで時間の目安・電子レンジ500Wの時(1人分約100g):パスタのパッケージ表示ゆで時間+3分、ゆで時間の目安・電子レンジ500Wの時(2人分約200g):パスタのパッケージ表示ゆで時間+5分30秒 材質ポリプロピレン 寸法(mm)141×285×高さ97
注意
※早ゆでタイプ、細麺(1.3mm以下)につきましてはご使用頂けません。
※電子レンジは、庫内幅285mm以上、ターンテーブルの直径240mm以上のものをお使い下さい。
※お好みにより30秒程再加熱されるとあつあつになります。丈夫な肉厚設計で、変形しにくくなっています。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする