曜日別特売
UDP2 ゆでパスタ調理ケース スケーター 74178449

ゆでパスタ調理ケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個SNOOPY やさい耐熱温度(℃)140注文コード74178449品番UDP2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400

レンジで簡単にあつあつパスタが2人分(約200g)出来上がります。
パスタ計量穴と湯切り口がついて、とっても便利!!レトルトソースを混ぜるだけで、ソースも温まってそのまま召し上がれます。
※お好みにより30秒程再加熱されるとあつあつになります。丈夫な肉厚設計で、変形しにくくなっています。

耐熱温度(℃)140SNOOPY やさい仕様ゆで時間の目安・電子レンジ500Wの時(1人分約100g):パスタのパッケージ表示ゆで時間+3分、ゆで時間の目安・電子レンジ500Wの時(2人分約200g):パスタのパッケージ表示ゆで時間+5分30秒材質ポリプロピレン寸法(mm)141×285×高さ97
注意
※早ゆでタイプ、細麺(1.3mm以下)につきましてはご使用頂けません。
※電子レンジは、庫内幅285mm以上、ターンテーブルの直径240mm以上のものをお使い下さい。
※お好みにより30秒程再加熱されるとあつあつになります。丈夫な肉厚設計で、変形しにくくなっています。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする