中華まんケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74178957 品番SMA11
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

あったかい中華まんが美味しい季節の強い味方。
電子レンジ加熱時に、本体とザルの間を空気が循環し、まんべんなく加熱します。
電子レンジ加熱前に、少量の水(約大さじ1杯=容器底で水がリング状につながる程度)を入れておくと、よりふかふかになります。

用途肉まん・あんまん・中華まんなどに、シュウマイ・ギョウザなど点心に、パン類やお饅頭などにも 材質ポリプロピレン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)154×61 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20 SNOOPY やさい
注意
※中華まんのサイズによってはケースに入らない場合がございます。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする