スケーター
ふきんドライスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
74179553
品番
FST1
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
台ふきんや食器用ふきんなど、複数本の渡し干しで素早く乾かせます♪
立て方を変えて、チャック袋やペットボトルの乾燥にも!
使わない時には、コンパクトに薄く折りたたんで、手近な場所に置けます。
材質
ABS樹脂
色
フラワー
耐熱温度(℃)
80
収納時寸法(mm)
約155×255×20
使用時寸法(mm)
約155×205×176
掛数
4
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。