野菜鮮度長持ちスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74179605 品番 VFKP1
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

刺すだけ長持ち&立てて長持ちレタス・キャベツ・白菜の鮮度をキープ!
結球性葉菜類の芯(成長点)に刺すことで野菜の成長を抑え鮮度を保ちます。
葉を傷めにくいスタンド型。
スタンド部分が持ち手になるから、固い芯でも抜き差ししやすい。
保管用の安全カバー付き。

材質本体:ABS樹脂、カバー:ポリプロピレン パウダーカラーチェリ 質量(g)20 寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×35(カバー含まず) 耐熱温度(℃)-20〜80(本体)、-20〜100(カバー)
注意
※食洗機・電子レンジ・乾燥機には使用しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする